曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズCQM A3

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQM A3 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQM A3 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQM A3 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQM A3 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53968336CQMA32-3434(-) Rc
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
53968345CQMA32-6060(-) Rc
14,140
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
53968354CQMA32-9090(-) Rc
15,240
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
53968363CQMA32TN-100100(TN) NPT
15,240
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする