曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズCQM A4

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQM A4 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズCQM A4 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53968372CQMA40-7070(-) Rc
15,240
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
53968381CQMA40TN-100100(TN) NPT
16,450
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする