曜日別特売

薄形シリンダ CQP2B

薄形シリンダ CQP2B - SMC薄形シリンダ CQP2B - SMC薄形シリンダ CQP2B - SMC薄形シリンダ CQP2B - SMC薄形シリンダ CQP2B - SMC薄形シリンダ CQP2B - SMC薄形シリンダ CQP2B - SMC薄形シリンダ CQP2B - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53968844CQP2B100V-10D100-複動片ロッド10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968853CQP2B12-10TM12-(T) 単動 : 引込み10(M) ロッド先端おねじ
3,690
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968862CQP2B12-7DC12-複動片ロッド7(C) ラバークッション付
4,290
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968871CQP2B16-5SM16標準ストローク(S) 単動 : 押出し5(M) ロッド先端おねじ
3,520
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968887CQP2B16-8D16-複動片ロッド8(-) 標準(ロッド先端めねじ)
3,740
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968896CQP2B25-5TM25-(T) 単動 : 引込み5(M) ロッド先端おねじ
5,120
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968905CQP2B32R-25D32-複動片ロッド25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,440
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968914CQP2B32V-10D32-複動片ロッド10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968923CQP2B32V-25D32-複動片ロッド25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,200
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968932CQP2B40-60DCM40-複動片ロッド60(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,150
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968941CQP2B40V-10D40-複動片ロッド10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968957CQP2B40V-20D40-複動片ロッド20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,740
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968966CQP2B40V-40D40-複動片ロッド40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968975CQP2B50-12D50-複動片ロッド12(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968984CQP2B50-12DM50-複動片ロッド12(M) ロッド先端おねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
53968993CQP2B50-13D50-複動片ロッド13(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,010
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
53969002CQP2B50-24D50-複動片ロッド24(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,670
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
53969011CQP2B50-51D50-複動片ロッド51(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53969027CQP2B50-5T50-(T) 単動 : 引込み5(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
9,850
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
53969036CQP2B50-65D50-複動片ロッド65(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53969045CQP2B50-80D50-複動片ロッド80(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,020
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53969054CQP2B63-53D63-複動片ロッド53(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53969063CQP2B63-65DC63-複動片ロッド65(C) ラバークッション付
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53969072CQP2B63V-10D63-複動片ロッド10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53969081CQP2B80V-10D80-複動片ロッド10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
27,170
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53969097CQP2BH25-25DM25標準ストローク複動片ロッド25(M) ロッド先端おねじ
6,160
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
53969106CQP2BH63-10D63標準ストローク複動片ロッド10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53969115CQP2BH63-10DM63標準ストローク複動片ロッド10(M) ロッド先端おねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする