曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSG

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSG - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSG - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSG - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSG - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSG - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53970962CQSG12-125DCM12125(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
53970971CQSG16-125DC16125(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53970987CQSG16-60DCM1660(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
53970996CQSG20-4DM204(M) ロッド先端おねじ
5,280
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
53971005CQSG20-60DC2060(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする