曜日別特売

薄形シリンダ/プレート形 CQUB4

薄形シリンダ/プレート形 CQUB4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB4 - SMC薄形シリンダ/プレート形 CQUB4 - SMC

・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
・全長:最大15%短縮
・容積:最大18%減少
・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
・4方向からオートスイッチの取付可能。
・スイッチのはみ出しがありません。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
125件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53976386CQUB40-100100
11,770
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
53976395CQUB40-100-A93LS100
13,810
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
53976404CQUB40-100M100
12,050
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
53976413CQUB40-100-M9BL100
18,040
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53976422CQUB40-100M-M9BL100
18,320
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53976431CQUB40-100M-M9NWL100
18,870
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
53976447CQUB40-10-A9310
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976456CQUB40-10-M9B10
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976465CQUB40-10-M9BL10
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976474CQUB40-10-M9BM10
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976483CQUB40-10-M9BS10
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976492CQUB40-10-M9BV10
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976501CQUB40-10-M9BWL10
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976517CQUB40-10-M9BZ10
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976526CQUB40-10-M9NL10
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976535CQUB40-10M-M9BL10
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976544CQUB40-10M-M9BWVS10
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976553CQUB40-10M-M9NL10
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976562CQUB40-10M-M9NV10
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976571CQUB40-1515
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976587CQUB40-15-A93L15
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976596CQUB40-15-A93LS15
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976605CQUB40-15M15
9,240
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976614CQUB40-15-M9B15
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976623CQUB40-15-M9BAL15
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976632CQUB40-15-M9BL15
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976641CQUB40-15-M9BVL15
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976657CQUB40-15-M9BVM15
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976666CQUB40-15-M9BW15
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976675CQUB40-15-M9NWL15
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976684CQUB40-15M-A93L15
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976693CQUB40-15M-M9B15
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976702CQUB40-15M-M9NWL15
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976711CQUB40-2020
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976727CQUB40-20-A9320
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976736CQUB40-20-A93L20
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976745CQUB40-20M20
9,410
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
53976754CQUB40-20-M9B20
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976763CQUB40-20-M9BL20
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976772CQUB40-20-M9BM20
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976781CQUB40-20-M9BV20
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976797CQUB40-20-M9BVL20
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976806CQUB40-20-M9BW20
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976815CQUB40-20-M9BZ20
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976824CQUB40-20-M9NL20
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53976833CQUB40-20M-M9B20
15,020
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
53976842CQUB40-20M-M9BL20
15,680
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53976851CQUB40-20M-M9BVL20
16,560
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
53976867CQUB40-20M-M9BVM20
16,230
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
53976876CQUB40-20M-M9BWVS20
12,820
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする