曜日別特売

低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2X

低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2X - SMC低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2X - SMC低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2X - SMC低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2X - SMC低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2X - SMC

・ワークの低速搬送が可能。(5s/90°)

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
寸法(mm)
ポートねじの種類
軸形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53985224CRQ2XBS10-90(90)80~10010(-)M5(S)片軸
19,970
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53985233CRQ2XBS40TF-90(90)80~10040(TF)G1/8(S)片軸
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53985242CRQ2XBW10-90(90)80~10010(-)M5(W)両軸
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53985251CRQ2XBW15-90(90)80~10015(-)M5(W)両軸
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53985267CRQ2XBW40-180(180)170~19040(-)Rc1/8(W)両軸
39,440
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする