フリーマウントシリンダCUシリーズ JB2

フリーマウントシリンダCUシリーズ JB2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JB2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JB2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JB2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JB2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JB2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JB2 - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ JB2 - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54041522CUJB20-10S10(S) 単動押出形(-) ロッド先端めねじ
3,910
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041531CUJB20-10SM10(S) 単動押出形(M) ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041547CUJB20-15DM15(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041556CUJB20-20DM20(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041565CUJB20-25DM25(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041574CUJB20-35D35(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041583CUJB20-40D40(D) 複動形(-) ロッド先端めねじ
4,180
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041592CUJB20-40DM40(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
4,290
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041601CUJB20-50DM50(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
4,350
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041617CUJB20-5S5(S) 単動押出形(-) ロッド先端めねじ
3,910
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041626CUJB20-5SM5(S) 単動押出形(M) ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする