SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54041793
CUJS12-10D
CADデータダウンロード
12
10
(D) 複動形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041802
CUJS12-10DM
CADデータダウンロード
12
10
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041811
CUJS12-10S
CADデータダウンロード
12
10
(S) 単動押出形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
54041827
CUJS12-10SM
CADデータダウンロード
12
10
(S) 単動押出形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041836
CUJS12-15D
CADデータダウンロード
12
15
(D) 複動形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041845
CUJS12-15DM
CADデータダウンロード
12
15
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041854
CUJS12-20D
CADデータダウンロード
12
20
(D) 複動形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041863
CUJS12-20DM
CADデータダウンロード
12
20
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041872
CUJS12-25D
CADデータダウンロード
12
25
(D) 複動形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,580
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041881
CUJS12-30DM
CADデータダウンロード
12
30
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041897
CUJS12-5D
CADデータダウンロード
12
5
(D) 複動形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041906
CUJS12-5DM
CADデータダウンロード
12
5
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041915
CUJS12-5S
CADデータダウンロード
12
5
(S) 単動押出形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041924
CUJS16-10D
CADデータダウンロード
16
10
(D) 複動形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041933
CUJS16-10S
CADデータダウンロード
16
10
(S) 単動押出形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041942
CUJS16-15D
CADデータダウンロード
16
15
(D) 複動形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041951
CUJS16-15DM
CADデータダウンロード
16
15
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041967
CUJS16-20D
CADデータダウンロード
16
20
(D) 複動形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041976
CUJS16-20DM
CADデータダウンロード
16
20
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041985
CUJS16-25D
CADデータダウンロード
16
25
(D) 複動形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54041994
CUJS16-25DM
CADデータダウンロード
16
25
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54042003
CUJS16-30D
CADデータダウンロード
16
30
(D) 複動形
(-) ロッド先端めねじ
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54042012
CUJS16-30DM
CADデータダウンロード
16
30
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54042021
CUJS16-5DM
CADデータダウンロード
16
5
(D) 複動形
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください