バルブ付エアシリンダ CV3KL

バルブ付エアシリンダ CV3KL - SMCバルブ付エアシリンダ CV3KL - SMCバルブ付エアシリンダ CV3KL - SMCバルブ付エアシリンダ CV3KL - SMCバルブ付エアシリンダ CV3KL - SMCバルブ付エアシリンダ CV3KL - SMCバルブ付エアシリンダ CV3KL - SMCバルブ付エアシリンダ CV3KL - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
作動方式複動クッション(-) 両側クッション付通電押引(-) 通電押出し形内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54045871CV3KL40-450-1D40450(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
34,980
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
54045887CV3KL50-100-150100(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
30,140
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54045896CV3KL50-100-1D50100(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
31,680
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54045905CV3KL50-150-150150(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
31,350
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54045914CV3KL50-150-1W50150(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
36,470
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54045923CV3KL50-300-1W50300(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
40,100
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54045932CV3KL50-420-1D50420(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
40,150
36,980
40,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54045941CV3KL50-50-15050(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
28,930
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54045957CV3KL63-100-163100(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル
35,090
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする