曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CV3TN50

バルブ付エアシリンダ CV3TN50 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN50 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN50 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN50 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN50 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN50 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN50 - SMCバルブ付エアシリンダ CV3TN50 - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形式(N) 無給油タイプ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54047926CV3TN50-100-5D-B100(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24
31,240
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047935CV3TN50-100J-1D-B100(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
35,150
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047944CV3TN50-100J-1WD100(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
41,800
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047953CV3TN50-100J-5-B100(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24
33,610
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047962CV3TN50-100N-1100(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
29,700
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047971CV3TN50-125-1-B125(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
30,310
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047987CV3TN50-125-1D125(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
31,850
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54047996CV3TN50-150-5WD150(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(5) DC24
39,110
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048005CV3TN50-150K-5D150(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24
38,390
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048014CV3TN50-150N-1D150(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
32,450
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048023CV3TN50-175-2175(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
31,520
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048032CV3TN50-175-2W175(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
36,630
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048041CV3TN50-180-1180(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
32,120
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048057CV3TN50-200J-2-B200(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
37,130
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048066CV3TN50-250-1W250(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
38,450
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048075CV3TN50-250-2D250(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
34,870
31,980
35,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048084CV3TN50-25-2D25(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
30,030
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048093CV3TN50-300-1D-B300(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
36,080
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048102CV3TN50-300-2300(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
34,540
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048111CV3TN50-300-2D300(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
36,080
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048127CV3TN50-300J-5D300(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(5) DC24
42,190
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048136CV3TN50-30-1D-B30(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
30,030
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048145CV3TN50-350-1WD350(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
43,950
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048154CV3TN50-40-140(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100
(50/60Hz)
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048163CV3TN50-40-1-B40(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100
(50/60Hz)
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048172CV3TN50-50-2D-B50(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
30,030
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048181CV3TN50-600-2D-B600(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
43,340
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048197CV3TN50-600J-2600(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
51,210
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048206CV3TN50-600J-2-B600(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
51,210
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
54048215CV3TN50-70-270(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
29,100
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする