曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CVM3C

バルブ付エアシリンダ CVM3C - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3C - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3C - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3C - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3C - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3C - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3C - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3C - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
配管方法
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54049466CVM3C20-100T-1L20100(T) 単動(-) ねじ込み配管形(1) AC100(50/60Hz)
17,160
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049475CVM3C20-50T-1L2050(T) 単動(-) ねじ込み配管形(1) AC100(50/60Hz)
15,130
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049484CVM3C20F-50S-2G2050(S) 単動(F) ワンタッチ管継手内蔵形(2) AC200(50/60Hz)
14,390
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049493CVM3C32-100T-1L32100(T) 単動(-) ねじ込み配管形(1) AC100(50/60Hz)
18,040
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049502CVM3C32-25S-1LS3225(S) 単動(-) ねじ込み配管形(1) AC100(50/60Hz)
14,980
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049511CVM3C40-100T-1L40100(T) 単動(-) ねじ込み配管形(1) AC100(50/60Hz)
21,400
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049527CVM3C40-70S-2G4070(S) 単動(-) ねじ込み配管形(2) AC200(50/60Hz)
19,230
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049536CVM3C40-75S-1G4075(S) 単動(-) ねじ込み配管形(1) AC100(50/60Hz)
18,980
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049545CVM3C40-75S-1L4075(S) 単動(-) ねじ込み配管形(1) AC100(50/60Hz)
19,310
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049554CVM3C40-75S-2G4075(S) 単動(-) ねじ込み配管形(2) AC200(50/60Hz)
19,230
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする