曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CVM3K

バルブ付エアシリンダ CVM3K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM3K - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

配管方法(-) ねじ込み配管形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54049791CVM3KB20-100S-1MZ20100(S) 単動(1) AC100(50/60Hz)
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049807CVM3KB20-30S-2G2030(S) 単動(2) AC200(50/60Hz)
15,770
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049816CVM3KB40-25S-5GS4025(S) 単動(5) DC24
21,850
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049825CVM3KF20-100S-5G20100(S) 単動(5) DC24
18,040
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049834CVM3KF20-30S-1G2030(S) 単動(1) AC100(50/60Hz)
16,010
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049843CVM3KL20-100S-5G20100(S) 単動(5) DC24
18,040
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049852CVM3KL20-100T-1L20100(T) 単動(1) AC100(50/60Hz)
19,640
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049861CVM3KL20-25S-1G2025(S) 単動(1) AC100(50/60Hz)
15,680
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049877CVM3KL20-50S-5GS2050(S) 単動(5) DC24
16,350
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049886CVM3KL20-75S-1G2075(S) 単動(1) AC100(50/60Hz)
17,110
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049895CVM3KL20-75S-5GS2075(S) 単動(5) DC24
17,450
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049904CVM3KL40-25S-2G4025(S) 単動(2) AC200(50/60Hz)
22,260
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54049913CVM3KL40-75S-1G4075(S) 単動(1) AC100(50/60Hz)
22,500
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする