バルブ付エアシリンダ CVM5B

バルブ付エアシリンダ CVM5B - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5B - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5B - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5B - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5B - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5B - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5B - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5B - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
181件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
通電押引
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54050543CVM5B20-100-15MZ20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
17,270
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050552CVM5B20-100-25G20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
20,240
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050561CVM5B20-10-11DZ2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
17,000
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050577CVM5B20-10J-11G2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,470
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050586CVM5B20-120-12DZ20120(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,350
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050595CVM5B20-150B-15G20150(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,050
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050613CVM5B20-175-11G20175(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,330
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050622CVM5B20-185-11G20185(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,600
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050665CVM5B20-25-15GS2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,020
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050674CVM5B20-25-16D2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
16,810
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050692CVM5B20-25-25D2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
21,180
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050726CVM5B20-25B-11D2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
16,560
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050735CVM5B20-25B-12D2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
16,810
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050753CVM5B20-25B-12MZ2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(M) M形プラグコネクタ
16,700
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050762CVM5B20-25J-12G2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,730
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050771CVM5B20-300-21G20300(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
22,440
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050787CVM5B20-30-12D2030(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
17,090
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050796CVM5B20-350-11G20350(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,250
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050805CVM5B20-35B-11DZ2035(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
17,270
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050814CVM5B20-40-11G2040(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
15,950
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050823CVM5B20-50-11MZ2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
16,720
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050832CVM5B20-50-12LZ2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
16,980
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050841CVM5B20-50-25G2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,690
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050857CVM5B20-50B-11D2050(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
16,830
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050866CVM5B20-65-12D2065(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
17,360
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050884CVM5B20F-25B-15DS2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
17,440
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050893CVM5B20F-25B-15G2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(G) グロメット
16,280
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050902CVM5B20F-300-11G20300(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,310
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050911CVM5B20F-30-12G2030(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,810
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050927CVM5B20F-40-11G2040(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,560
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050936CVM5B20F-50-11G2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,560
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050945CVM5B20F-75-12MZ2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
17,860
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050954CVM5B20F-75B-15GS2075(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,180
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050972CVM5B25-100-14G25100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,090
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050981CVM5B25-100B-12G25100(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,090
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54050997CVM5B25-150-11G25150(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,380
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051006CVM5B25-20-11G2520(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,010
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051015CVM5B25-20B-12G2520(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
16,260
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051024CVM5B25-225B-12D25225(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
19,340
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
54051033CVM5B25-250-12G25250(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,740
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051051CVM5B25-25-11L2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
16,340
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051067CVM5B25-25-11LZ2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
16,780
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051076CVM5B25-25-21G2525(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,750
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051085CVM5B25-30-15G2530(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,280
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051094CVM5B25-30-22G2530(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
20,530
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051103CVM5B25-32B-12D2532(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
17,420
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051112CVM5B25-330-11DZ25330(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
20,900
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051137CVM5B25-35-12DZ2535(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
17,860
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051146CVM5B25-35-12G2535(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
16,540
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
54051155CVM5B25-35-22DZ2535(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
23,170
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする