曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CVM5K

バルブ付エアシリンダ CVM5K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5K - SMCバルブ付エアシリンダ CVM5K - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
配管方法
通電押引
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54054822CVM5KB20-100-11LZ20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054831CVM5KB20-100-13G20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,520
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054847CVM5KB20-100-15MZ20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
19,030
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054856CVM5KB20-10-11D2010(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,320
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054865CVM5KB20-125-11G20125(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,540
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054874CVM5KB20-15-15G2015(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054883CVM5KB20-25B-11G2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054892CVM5KB20-25B-12G2025(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
17,690
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054901CVM5KB20-300-11G20300(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
20,460
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054917CVM5KB20-300-11LZ20300(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
21,230
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054926CVM5KB20-30-12G2030(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,970
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054935CVM5KB20-50-15GS2050(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,060
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054953CVM5KB20F-20-12G2020(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054962CVM5KB20F-25-15G2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,040
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054971CVM5KB20F-25B-12G2025(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(G) グロメット
18,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054987CVM5KB25-200-11LZ25200(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
20,410
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54054996CVM5KB25-250-11LZ25250(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
20,960
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055005CVM5KB25-300-11LZ25300(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
21,510
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055014CVM5KB25-75-11G2575(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,260
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055023CVM5KB32-200-11G32200(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,800
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055032CVM5KB32-250-12G32250(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
20,610
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055041CVM5KB32-50BK-12D3250(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
24,730
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055057CVM5KB32F-200-15G32200(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
20,410
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055066CVM5KB32F-35BK-15GS3235(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(G) グロメット
24,550
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055075CVM5KB32F-80-11G3280(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,310
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055084CVM5KB40-125-13G40125(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
21,600
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055093CVM5KB40-265-12G40265(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
23,910
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055102CVM5KB40-300-11LZ40300(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
24,810
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055127CVM5KF20-25-11G2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
17,930
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055145CVM5KF20F-125-21G20125(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
23,380
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055154CVM5KF25-150-15DZ25150(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
20,900
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055163CVM5KF25-50-15MZ2550(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(M) M形プラグコネクタ
19,250
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055172CVM5KF25F-50-15D2550(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
19,970
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055181CVM5KF32-50-12G3250(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,900
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055197CVM5KF40-15B-11G4015(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(G) グロメット
20,300
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055206CVM5KG40-250-15DZ40250(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
25,080
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055215CVM5KL20-100-11LZ20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(L) L形プラグコネクタ
19,530
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055224CVM5KL20-100-16DZ20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
20,330
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055233CVM5KL20-100-35G20100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
27,780
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055242CVM5KL20-15-11D2015(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055251CVM5KL20-15-12D2015(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(D) DIN形ターミナル
19,070
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055276CVM5KL20-250-11G20250(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
20,410
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055285CVM5KL20-25-21G2025(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
21,670
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055303CVM5KL20F-150B-11G20150(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(G) グロメット
19,910
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055312CVM5KL20F-150B-15DZ20150(F) ワンタッチ管継手内蔵形(B) 通電引込み形(D) DIN形ターミナル
21,230
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055321CVM5KL20F-20-12G2020(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,790
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055337CVM5KL20F-250-11G20250(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
21,010
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055346CVM5KL20F-50-15G2050(F) ワンタッチ管継手内蔵形(-) 通電押出し形(G) グロメット
18,810
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055355CVM5KL25-125-15GS25125(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
19,650
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
54055364CVM5KL25-300-11G25300(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(G) グロメット
21,230
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする