SMC
バルブ付薄形シリンダ CVQF3
・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
配管方法
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54060797
CVQF32-15M-5MSB
CADデータダウンロード
15
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060806
CVQF32-25M-A93-5M
CADデータダウンロード
25
¥
19,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
54060815
CVQF32-5M-6MZ
CADデータダウンロード
5
¥
15,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください