バルブ付薄形シリンダ CVQL3

バルブ付薄形シリンダ CVQL3 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQL3 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQL3 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQL3 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQL3 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQL3 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQL3 - SMCバルブ付薄形シリンダ CVQL3 - SMC

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
配管方法
手動操作方式
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54061043CVQL32-10-5MZ10(-) 標準(-) ノンロックプッシュ式(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,510
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061052CVQL32-10M-5M10(-) 標準(-) ノンロックプッシュ式(M) ロッド先端おねじ
15,730
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061061CVQL32-10M-5MZ10(-) 標準(-) ノンロックプッシュ式(M) ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061077CVQL32-10M-5MZP10(P) 軸方向(-) ノンロックプッシュ式(M) ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061086CVQL32-15-5MUBP15(P) 軸方向(B) ロック式ドライバ操作形(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,840
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061095CVQL32-15-M9BW-5MUBP15(P) 軸方向(B) ロック式ドライバ操作形(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,000
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061104CVQL32-20-M9BWZ-5M20(-) 標準(-) ノンロックプッシュ式(-) 標準(ロッド先端めねじ)
23,160
20,980
23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061113CVQL32-25-5MS25(-) 標準(-) ノンロックプッシュ式(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,950
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061122CVQL32-25-5MZ25(-) 標準(-) ノンロックプッシュ式(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,010
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061131CVQL32-25-M9N-5MZ25(-) 標準(-) ノンロックプッシュ式(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,840
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061147CVQL32-30M-5MZ30(-) 標準(-) ノンロックプッシュ式(M) ロッド先端おねじ
16,560
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061156CVQL32-35M-5MZ35(-) 標準(-) ノンロックプッシュ式(M) ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061165CVQL32-40-M9BW-5MZ40(-) 標準(-) ノンロックプッシュ式(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,880
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061174CVQL32-50-5MS50(-) 標準(-) ノンロックプッシュ式(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,600
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする