バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM5

バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM5 - SMCバルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM5 - SMCバルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM5 - SMC

・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。)
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54061515CVQM50-30-M9BL-5M30(L) 3M9B(-) 2ヶ付
30,860
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061524CVQM50-30-M9BV-5MZ30(-) 0.5M9BV(-) 2ヶ付
31,240
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
54061533CVQM50-50-A90LS-5MZ50(L) 3A90(S) 1ヶ付
27,830
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする