デュアルロッドシリンダ CXSJL10

デュアルロッドシリンダ CXSJL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
全85種類を絞り込む
ストローク(mm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54064893CXSJL10-10-A96標準ストローク10
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54064902CXSJL10-10-M9B3-10
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54064911CXSJL10-10-M9B5-10
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54064927CXSJL10-10-M9BAL標準ストローク10
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54064936CXSJL10-10-M9BAS標準ストローク10
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54064945CXSJL10-10-M9BM標準ストローク10
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54064954CXSJL10-10-M9BMS標準ストローク10
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54064963CXSJL10-10-M9BVM標準ストローク10
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54064972CXSJL10-10-M9BVZ標準ストローク10
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54064981CXSJL10-10-M9BWS標準ストローク10
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54064997CXSJL10-10-M9BWVM標準ストローク10
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065006CXSJL10-10-M9BZ標準ストローク10
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065015CXSJL10-10-M9BZS標準ストローク10
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065024CXSJL10-10-M9NM標準ストローク10
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065033CXSJL10-10-M9NW標準ストローク10
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065042CXSJL10-10-M9NWS標準ストローク10
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065051CXSJL10-10-M9NWV標準ストローク10
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065067CXSJL10-10-M9PWL標準ストローク10
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065076CXSJL10-20-A93Z標準ストローク20
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065085CXSJL10-20-A96VL標準ストローク20
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065112CXSJL10-20-M9BA標準ストローク20
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065121CXSJL10-20-M9BM標準ストローク20
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065137CXSJL10-20-M9BVM標準ストローク20
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065146CXSJL10-20-M9BWVL標準ストローク20
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065155CXSJL10-20-M9NAL標準ストローク20
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065164CXSJL10-20-M9NM標準ストローク20
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065173CXSJL10-20-M9NVS標準ストローク20
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065182CXSJL10-20-M9NWS標準ストローク20
16,390
15,980
17,578(税込)
当日出荷
54065191CXSJL10-30-A93S標準ストローク30
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065207CXSJL10-30-A93Z標準ストローク30
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065216CXSJL10-30-A93ZS標準ストローク30
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065252CXSJL10-30-M9BAVL標準ストローク30
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065261CXSJL10-30-M9BM標準ストローク30
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065277CXSJL10-30-M9BMS標準ストローク30
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065286CXSJL10-30-M9BVS標準ストローク30
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065295CXSJL10-30-M9BWVL標準ストローク30
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065304CXSJL10-30-M9BWVLS標準ストローク30
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065313CXSJL10-30-M9BWZ標準ストローク30
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065322CXSJL10-30-M9NVLS標準ストローク30
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065331CXSJL10-30-M9NWV標準ストローク30
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065347CXSJL10-40-A90標準ストローク40
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065356CXSJL10-40-A933-40
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065365CXSJL10-40-A93L3-40
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065383CXSJL10-40-M9BAL標準ストローク40
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065392CXSJL10-40-M9BM標準ストローク40
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065401CXSJL10-40-M9BVZ標準ストローク40
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065417CXSJL10-40-M9BWV標準ストローク40
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065426CXSJL10-40-M9BWZ標準ストローク40
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065435CXSJL10-40-M9BZS標準ストローク40
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065444CXSJL10-40-M9NM標準ストローク40
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする