デュアルロッドシリンダ CXSJL10P

デュアルロッドシリンダ CXSJL10P - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10P - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10P - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10P - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10P - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10P - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10P - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10P - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド内容量1個
全50種類を絞り込む
ストローク(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54065742CXSJL10P-10-M9BAL標準ストローク10
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065751CXSJL10P-10-M9BM標準ストローク10
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065767CXSJL10P-10-M9BMS標準ストローク10
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065776CXSJL10P-10-M9BS標準ストローク10
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065785CXSJL10P-10-M9BWV標準ストローク10
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065794CXSJL10P-10-M9NM標準ストローク10
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065803CXSJL10P-10-M9NW標準ストローク10
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065812CXSJL10P-10-M9NWVM標準ストローク10
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065821CXSJL10P-20-M9BAL標準ストローク20
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065837CXSJL10P-20-M9BALS標準ストローク20
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065846CXSJL10P-20-M9BLS標準ストローク20
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065855CXSJL10P-20-M9BM標準ストローク20
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065864CXSJL10P-20-M9BS標準ストローク20
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065873CXSJL10P-20-M9BSDPC-20
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065882CXSJL10P-20-M9BWM標準ストローク20
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065891CXSJL10P-20-M9BWS標準ストローク20
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065907CXSJL10P-20-M9BWZ標準ストローク20
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065916CXSJL10P-20-M9NW標準ストローク20
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065925CXSJL10P-20-M9NWV標準ストローク20
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065934CXSJL10P-30-A93L3-30
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065943CXSJL10P-30-M9BAL標準ストローク30
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065952CXSJL10P-30-M9BM標準ストローク30
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065961CXSJL10P-30-M9BWM標準ストローク30
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065977CXSJL10P-30-M9BWZ標準ストローク30
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065986CXSJL10P-30-M9NM標準ストローク30
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54065995CXSJL10P-30-M9NVL標準ストローク30
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066004CXSJL10P-40-M9BM標準ストローク40
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066013CXSJL10P-40-M9BVL標準ストローク40
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066022CXSJL10P-40-M9BW標準ストローク40
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066031CXSJL10P-40-M9BWL標準ストローク40
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066047CXSJL10P-40-M9BZS標準ストローク40
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066056CXSJL10P-40-M9NVL標準ストローク40
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066065CXSJL10P-40-M9NW標準ストローク40
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066074CXSJL10P-50-M9BAL標準ストローク50
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066083CXSJL10P-50-M9BWL標準ストローク50
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066092CXSJL10P-50-M9BWVL標準ストローク50
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066101CXSJL10P-50-M9BWZ標準ストローク50
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066117CXSJL10P-50-M9NL標準ストローク50
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066126CXSJL10P-50-M9NW標準ストローク50
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066135CXSJL10P-50-M9NWL標準ストローク50
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066144CXSJL10P-50-M9NWVL標準ストローク50
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066153CXSJL10P-50-M9PV標準ストローク50
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066162CXSJL10P-75-A93Z標準ストローク75
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066187CXSJL10P-75-M9BWL3-75
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066196CXSJL10P-75-M9BWS標準ストローク75
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066205CXSJL10P-75-M9BWZ標準ストローク75
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066214CXSJL10P-75-M9NLS標準ストローク75
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066223CXSJL10P-75-M9NW標準ストローク75
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066232CXSJL10P-75-M9PV標準ストローク75
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54066171CXSJL10P-75-F9BWZ-75
23,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする