曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXSJL32

デュアルロッドシリンダ CXSJL32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL32 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL32 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54068996CXSJL32-100-A93標準ストローク100
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069005CXSJL32-100-M9BV標準ストローク100
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069014CXSJL32-100-M9BW標準ストローク100
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069023CXSJL32-100-M9BWL標準ストローク100
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069032CXSJL32-10-M9B標準ストローク10
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069041CXSJL32-10-M9BV標準ストローク10
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069057CXSJL32-10-M9BW標準ストローク10
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069066CXSJL32-10-M9BWL標準ストローク10
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069075CXSJL32-10-M9BWS標準ストローク10
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069084CXSJL32-10-M9NWS標準ストローク10
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069093CXSJL32-20-A93標準ストローク20
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54069102CXSJL32-20-A93L標準ストローク20
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54069111CXSJL32-20-M9B3-20
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54069127CXSJL32-20-M9BL標準ストローク20
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54069136CXSJL32-20-M9BS標準ストローク20
23,380
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54069145CXSJL32-20-M9NL標準ストローク20
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54069154CXSJL32-30-M9BVL標準ストローク30
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069163CXSJL32-30-M9BWL標準ストローク30
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069172CXSJL32-30-M9NWVL標準ストローク30
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069181CXSJL32-40-M9BVL標準ストローク40
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069197CXSJL32-40-M9BWL標準ストローク40
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069206CXSJL32-50-A93VL標準ストローク50
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069215CXSJL32-50-M9BLS標準ストローク50
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069224CXSJL32-50-M9BW標準ストローク50
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069233CXSJL32-50-M9BW3-50
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069242CXSJL32-50-M9BWL標準ストローク50
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069251CXSJL32-50-M9BZ標準ストローク50
29,920
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069267CXSJL32-50-M9NW標準ストローク50
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069276CXSJL32-75-A93L標準ストローク75
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069285CXSJL32-75-M9BA標準ストローク75
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069294CXSJL32-75-M9BAV標準ストローク75
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069303CXSJL32-75-M9BL標準ストローク75
31,020
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069312CXSJL32-75-M9BV標準ストローク75
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069321CXSJL32-75-M9BVL標準ストローク75
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069337CXSJL32-75-M9BW標準ストローク75
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069346CXSJL32-75-M9BWMS標準ストローク75
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54069355CXSJL32-75-M9NW標準ストローク75
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする