デュアルロッドシリンダ CXSJM20

デュアルロッドシリンダ CXSJM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM20 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全124種類を絞り込む
ストローク(mm)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54073713CXSJM20-100-A90L標準ストローク100
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073722CXSJM20-100-A90LS標準ストローク100
19,250
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54073731CXSJM20-100-A93標準ストローク100
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073747CXSJM20-100-A934-100
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073756CXSJM20-100-A93LS標準ストローク100
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073765CXSJM20-100-A93V標準ストローク100
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073774CXSJM20-100-A93VL標準ストローク100
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073783CXSJM20-100-A93Z標準ストローク100
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073801CXSJM20-100-M9B標準ストローク100
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073817CXSJM20-100-M9BAL標準ストローク100
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073826CXSJM20-100-M9BAV標準ストローク100
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073835CXSJM20-100-M9BL3-100
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073844CXSJM20-100-M9BM標準ストローク100
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073853CXSJM20-100-M9BVL標準ストローク100
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073862CXSJM20-100-M9BW標準ストローク100
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073871CXSJM20-100-M9BW3-100
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073887CXSJM20-100-M9BWL標準ストローク100
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073896CXSJM20-100-M9BWS標準ストローク100
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073905CXSJM20-100-M9BWV標準ストローク100
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073914CXSJM20-100-M9BZ標準ストローク100
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073923CXSJM20-100-M9N標準ストローク100
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073932CXSJM20-100-M9NL標準ストローク100
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073941CXSJM20-100-M9NVL標準ストローク100
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073957CXSJM20-100-M9NWVL標準ストローク100
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073966CXSJM20-10-A935-10
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54073975CXSJM20-10-A96標準ストローク10
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074027CXSJM20-10-M9BALS標準ストローク10
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074036CXSJM20-10-M9BLS標準ストローク10
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074045CXSJM20-10-M9BMS標準ストローク10
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074054CXSJM20-10-M9BV標準ストローク10
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074063CXSJM20-10-M9BWLS標準ストローク10
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074072CXSJM20-10-M9BWV標準ストローク10
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074081CXSJM20-10-M9BWVL標準ストローク10
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074097CXSJM20-10-M9BWZS標準ストローク10
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074106CXSJM20-10-M9BZ標準ストローク10
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074115CXSJM20-10-M9NWL標準ストローク10
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074124CXSJM20-20-A93V標準ストローク20
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074133CXSJM20-20-A93VLS標準ストローク20
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074142CXSJM20-20-A93VS標準ストローク20
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074167CXSJM20-20-M9B標準ストローク20
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074176CXSJM20-20-M9BAL標準ストローク20
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074185CXSJM20-20-M9BALS標準ストローク20
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074194CXSJM20-20-M9BM標準ストローク20
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074203CXSJM20-20-M9BS標準ストローク20
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074212CXSJM20-20-M9BV標準ストローク20
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074221CXSJM20-20-M9BVL標準ストローク20
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074237CXSJM20-20-M9BVS標準ストローク20
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074246CXSJM20-20-M9BVZ標準ストローク20
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074255CXSJM20-20-M9BW標準ストローク20
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074264CXSJM20-20-M9BWM標準ストローク20
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする