曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXSJM25

デュアルロッドシリンダ CXSJM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM25 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
全91種類を絞り込む
ストローク(mm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54074955CXSJM25-100-A93標準ストローク100
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074964CXSJM25-100-A93LS標準ストローク100
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074973CXSJM25-100-M9BAL標準ストローク100
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074982CXSJM25-100-M9BWL標準ストローク100
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54074991CXSJM25-100-M9BWV標準ストローク100
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075007CXSJM25-100-M9NLS標準ストローク100
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075016CXSJM25-100-M9NZ標準ストローク100
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075025CXSJM25-100-M9PVL標準ストローク100
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075034CXSJM25-10-A93L標準ストローク10
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075043CXSJM25-10-A93LS標準ストローク10
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075052CXSJM25-10-A93VS標準ストローク10
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075061CXSJM25-10-A93Z標準ストローク10
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075095CXSJM25-10-M9BALS標準ストローク10
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075104CXSJM25-10-M9BS標準ストローク10
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075113CXSJM25-10-M9BVL標準ストローク10
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075122CXSJM25-10-M9BVM標準ストローク10
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075131CXSJM25-10-M9BVS標準ストローク10
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075147CXSJM25-10-M9BW標準ストローク10
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075156CXSJM25-10-M9BWL標準ストローク10
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075165CXSJM25-10-M9BWS標準ストローク10
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075174CXSJM25-10-M9BWVL標準ストローク10
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075183CXSJM25-20-A93S標準ストローク20
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075217CXSJM25-20-M9BAL標準ストローク20
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075226CXSJM25-20-M9BALS標準ストローク20
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075235CXSJM25-20-M9BAVL標準ストローク20
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075244CXSJM25-20-M9BL標準ストローク20
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075253CXSJM25-20-M9BW標準ストローク20
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075262CXSJM25-20-M9BWL標準ストローク20
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075271CXSJM25-20-M9BWM標準ストローク20
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075287CXSJM25-20-M9BWS標準ストローク20
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075296CXSJM25-20-M9BWVL標準ストローク20
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075305CXSJM25-20-M9NWV標準ストローク20
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075314CXSJM25-20-M9PVL標準ストローク20
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075323CXSJM25-30-A93L標準ストローク30
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075357CXSJM25-30-M9B標準ストローク30
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075366CXSJM25-30-M9BL標準ストローク30
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075375CXSJM25-30-M9BVL標準ストローク30
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075384CXSJM25-30-M9BVS標準ストローク30
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075393CXSJM25-30-M9BW標準ストローク30
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075402CXSJM25-30-M9BWL標準ストローク30
21,120
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54075411CXSJM25-30-M9NAVL標準ストローク30
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075427CXSJM25-30-M9NL標準ストローク30
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075436CXSJM25-30-M9NWL標準ストローク30
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075445CXSJM25-40-A93標準ストローク40
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075463CXSJM25-40-M9BAL標準ストローク40
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075472CXSJM25-40-M9BALS標準ストローク40
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075481CXSJM25-40-M9BL標準ストローク40
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075497CXSJM25-40-M9BLS標準ストローク40
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075506CXSJM25-40-M9BVL標準ストローク40
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54075515CXSJM25-40-M9BW標準ストローク40
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする