曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXSJM6

デュアルロッドシリンダ CXSJM6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM6 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド内容量1個
全104種類を絞り込む
ストローク(mm)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54076635CXSJM6-10-A96V標準ストローク10
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076653CXSJM6-10-M9BAV標準ストローク10
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076662CXSJM6-10-M9BAVL標準ストローク10
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076671CXSJM6-10-M9BM標準ストローク10
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076687CXSJM6-10-M9BV4-10
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076696CXSJM6-10-M9BVM標準ストローク10
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076705CXSJM6-10-M9BWM標準ストローク10
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076714CXSJM6-10-M9BWMS標準ストローク10
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076723CXSJM6-10-M9BWS標準ストローク10
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076732CXSJM6-10-M9NM標準ストローク10
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076741CXSJM6-10-M9NMS標準ストローク10
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076757CXSJM6-10-M9NVM標準ストローク10
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076766CXSJM6-10-M9NWV標準ストローク10
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076775CXSJM6-10-M9NWVZ標準ストローク10
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076784CXSJM6-10-M9PL標準ストローク10
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076793CXSJM6-10-M9PWV標準ストローク10
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076802CXSJM6-20-A90標準ストローク20
9,680
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076811CXSJM6-20-A93Z標準ストローク20
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076845CXSJM6-20-M9BALS標準ストローク20
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076854CXSJM6-20-M9BAVL標準ストローク20
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076863CXSJM6-20-M9BM標準ストローク20
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076872CXSJM6-20-M9BVM標準ストローク20
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076881CXSJM6-20-M9BWVL標準ストローク20
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076897CXSJM6-20-M9BWVM標準ストローク20
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076906CXSJM6-20-M9BWZ標準ストローク20
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076915CXSJM6-20-M9NM標準ストローク20
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076924CXSJM6-20-M9NVS標準ストローク20
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076933CXSJM6-20-M9NWL標準ストローク20
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076942CXSJM6-20-M9NWVL標準ストローク20
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076951CXSJM6-20-M9PL標準ストローク20
14,080
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54076967CXSJM6-30-A90V標準ストローク30
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076976CXSJM6-30-A93VS標準ストローク30
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076985CXSJM6-30-A96L標準ストローク30
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54076994CXSJM6-30-M9B3-30
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077003CXSJM6-30-M9BA標準ストローク30
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077012CXSJM6-30-M9BAL標準ストローク30
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077021CXSJM6-30-M9BM標準ストローク30
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077037CXSJM6-30-M9BVM標準ストローク30
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077046CXSJM6-30-M9BWV標準ストローク30
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077055CXSJM6-30-M9BWVL標準ストローク30
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077064CXSJM6-30-M9BWZ標準ストローク30
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077073CXSJM6-30-M9NM標準ストローク30
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077082CXSJM6-30-M9NMS標準ストローク30
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077091CXSJM6-30-M9NW標準ストローク30
14,030
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54077107CXSJM6-30-M9PWL標準ストローク30
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077125CXSJM6-40-M9B3-40
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077134CXSJM6-40-M9BM標準ストローク40
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077143CXSJM6-40-M9BVM標準ストローク40
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077152CXSJM6-40-M9BWM標準ストローク40
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54077161CXSJM6-40-M9BWV標準ストローク40
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする