デュアルロッドシリンダ CXSL20

デュアルロッドシリンダ CXSL20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL20 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL20 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54078665CXSL20-100-Y7BASDPC-100
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078674CXSL20-100-Y7BW3-100
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078683CXSL20-100-Y7BWSDPC-100
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078692CXSL20-100-Y7PWZS標準ストローク100
28,710
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078701CXSL20-10-Y59AZ標準ストローク10
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078717CXSL20-10-Y59BSBPC-10
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078726CXSL20-10-Y59BSDPC-10
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078735CXSL20-10-Y7BWVZ標準ストローク10
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078744CXSL20-10-Y7BWZS標準ストローク10
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078753CXSL20-125R-XB11-125
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078762CXSL20-150R-Y7BWL-XB11-150
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078771CXSL20-150R-Y7BW-XB11-150
40,920
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078787CXSL20-15-Y69AL標準ストローク15
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078796CXSL20-15-Y7BAZ標準ストローク15
29,980
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078805CXSL20-15-Z80L標準ストローク15
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078814CXSL20-175R-XB11-175
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078823CXSL20-175R-Z73L-XB11-175
39,220
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078832CXSL20-200R-XB11-200
35,970
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078841CXSL20-200R-Y7BWV-XB11-200
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54078857CXSL20-20A-Y7BW6-20
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078866CXSL20-20A-Y7BWLS-20
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078875CXSL20-20A-Y7NW-20
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078884CXSL20-20-Y59AL6-20
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078893CXSL20-20-Y59B3-20
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078902CXSL20-20-Y59BSBPC-20
28,990
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078911CXSL20-20-Y7BWVZ標準ストローク20
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078927CXSL20-25A-Y59A-25
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078936CXSL20-25A-Y69BL-25
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078945CXSL20-25A-Z73-25
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078954CXSL20-25-Y59BSBPCS-25
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078963CXSL20-25-Y7BWZ標準ストローク25
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078972CXSL20-30A-Y59A-30
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078981CXSL20-30A-Y7BWLS-30
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078997CXSL20-30A-Y7BWVL-30
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079006CXSL20-30A-Z73LS-30
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079015CXSL20-30-Y7BWVSDPC-30
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079024CXSL20-30-Z76L標準ストローク30
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079033CXSL20-35A-Y59AL-35
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54079042CXSL20-35A-Y59AL6-35
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54079051CXSL20-35A-Y7BW-35
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54079067CXSL20-35-Y59BLS標準ストローク35
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079076CXSL20-40A-Y59A-40
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54079085CXSL20-40A-Y59B-40
27,670
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54079094CXSL20-40A-Y59BL-40
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54079103CXSL20-40A-Y59BZ-40
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54079112CXSL20-40A-Y7BAZ-40
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54079121CXSL20-40A-Z733-40
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54079137CXSL20-40A-Z73L-40
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54079146CXSL20-40-Y7BW3-40
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079155CXSL20-40-Y7BWS標準ストローク40
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする