曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXSL6

デュアルロッドシリンダ CXSL6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL6 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSL6 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54080871CXSL6-10-Y7PWL標準ストローク10
23,430
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080887CXSL6-10-Z76標準ストローク10
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080896CXSL6-20R-Z733-20
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54080905CXSL6-20-Y59A6-20
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080914CXSL6-30-Y69ALS標準ストローク30
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080923CXSL6-30-Y7BWVSDPC-30
27,610
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080932CXSL6-30-Y7P標準ストローク30
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080941CXSL6-30-Z73L3-30
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080957CXSL6-30-Z80標準ストローク30
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080966CXSL6-40-Y59AZ標準ストローク40
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080975CXSL6-40-Y7BWVSBPC-40
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080984CXSL6-50-Y59BZ標準ストローク50
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54080993CXSL6-50-Y69BLS標準ストローク50
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54081002CXSL6-50-Y7BWVSBPC-50
28,160
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする