曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXSM25

デュアルロッドシリンダ CXSM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM25 - SMCデュアルロッドシリンダ CXSM25 - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54083127CXSM25-100A-Y59BL3-100
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083136CXSM25-100A-Y7BWS-100
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083145CXSM25-100A-Y7BWVL-100
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083154CXSM25-100A-Z76-100
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083163CXSM25-100A-Z76L-100
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083172CXSM25-100A-Z76LS-100
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083181CXSM25-100-Y7BALS標準ストローク100
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083197CXSM25-10-Y7PWL標準ストローク10
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083206CXSM25-125R-XB11-125
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083215CXSM25-15-Y69B6-15
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083224CXSM25-15-Y69BLS標準ストローク15
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083233CXSM25-15-Y7BASDPC-15
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083242CXSM25-15-Y7BWVZ標準ストローク15
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083251CXSM25-15-Y7BWZ標準ストローク15
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083267CXSM25-15-Y7PWV標準ストローク15
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083276CXSM25-15-Z80S標準ストローク15
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083285CXSM25-200R-Y59BZ-XB11-200
39,820
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083294CXSM25-200-XB6B11-200
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083303CXSM25-20-Y7BWZ標準ストローク20
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083312CXSM25-20-Y7NW標準ストローク20
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083321CXSM25-20-Y7NWVL標準ストローク20
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083337CXSM25-25A-Y69A-25
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083346CXSM25-25A-Z73S-25
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083355CXSM25-25-Y7BWSDPC-25
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083364CXSM25-25-Y7BWSDPCS-25
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083373CXSM25-25-Y7BWVLS標準ストローク25
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083382CXSM25-25-Z80S標準ストローク25
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083391CXSM25-30A-Y7BALS-30
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083407CXSM25-30A-Y7BW-30
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083416CXSM25-30A-Y7BWL-30
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083425CXSM25-30A-Z733-30
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083434CXSM25-30A-Z73S-30
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083443CXSM25-30A-Z76-30
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083452CXSM25-30-Y69BLS標準ストローク30
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083461CXSM25-30-Z73L4-30
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083477CXSM25-35A-Y59A-35
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083486CXSM25-35-Y59BLS標準ストローク35
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083495CXSM25-35-Y69BZ標準ストローク35
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083504CXSM25-35-Y7PV標準ストローク35
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083513CXSM25-35-Y7PWVL標準ストローク35
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083522CXSM25-35-Y7PWVS標準ストローク35
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083531CXSM25-40A-Y7BWL-40
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083547CXSM25-40A-Z73LS-40
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54083556CXSM25-40-Y59BL3-40
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083565CXSM25-40-Y7BWZ標準ストローク40
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083574CXSM25-40-Y7P標準ストローク40
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083583CXSM25-40-Y7PL3-40
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083592CXSM25-45-Y7BAZ標準ストローク45
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083601CXSM25-45-Y7BWZ標準ストローク45
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54083617CXSM25-45-Z73ZS標準ストローク45
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする