曜日別特売

デュアルロッドシリンダ CXSWM

デュアルロッドシリンダ CXSWM - SMCデュアルロッドシリンダ CXSWM - SMCデュアルロッドシリンダ CXSWM - SMCデュアルロッドシリンダ CXSWM - SMCデュアルロッドシリンダ CXSWM - SMCデュアルロッドシリンダ CXSWM - SMCデュアルロッドシリンダ CXSWM - SMCデュアルロッドシリンダ CXSWM - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54084816CXSWM10-PS---
オープン
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
54084825CXSWM15-PS---
オープン
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
54084834CXSWM20-30-Y59B320-複動両ロッド
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54084843CXSWM20-75-Y69B320-複動両ロッド
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54084852CXSWM20-PS---
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
54084861CXSWM25-100-Z73L325-複動両ロッド
37,730
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54084877CXSWM25-PS---
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
54084886CXSWM25TN-3025標準ストローク複動両ロッド
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54084895CXSWM25TN-30-Y7BWSDPC25-複動両ロッド
35,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54084904CXSWM25TN-30-Y7BWSDPCS25-複動両ロッド
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54084913CXSWM32-100-Y59BL332-複動両ロッド
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54084922CXSWM32-30-Z73332-複動両ロッド
35,150
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54084931CXSWM32-PS---
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54084947CXSWM6-PS---
オープン
939
1,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする