曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3 - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3 - SMC

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54106534CY1S32-300Z-A93VL32複動
90,200
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
54106543CY1S32-400BZ32複動
101,200
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54106552CY1S32-400Z32複動
88,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54106561CY1S32-400Z-A90L32複動
90,750
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54106577CY1S32-400Z-A93L32複動
92,070
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54106586CY1S32-400Z-A93VL32複動
92,730
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54106595CY1S32-400Z-M9BZ32複動
95,040
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54106604CY1S32-450Z32複動
89,270
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
54106613CY1S32-450Z-M9NS32複動
92,180
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
54106622CY1S32-600Z32複動
93,060
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
54106884CY1S32-Z-PS--
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
54106735CY1S32H-710--
103,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
54106631CY1S32H-117532複動
113,800
取扱い終了
返品不可
54106647CY1S32H-1230BS--
122,100
取扱い終了
返品不可
54106656CY1S32H-135032複動
118,400
取扱い終了
返品不可
54106665CY1S32H-165--
90,800
取扱い終了
返品不可
54106674CY1S32H-170B--
102,800
取扱い終了
返品不可
54106683CY1S32H-20532複動
91,950
取扱い終了
返品不可
54106692CY1S32H-21532複動
91,950
取扱い終了
返品不可
54106701CY1S32H-340B32複動
106,250
取扱い終了
返品不可
54106717CY1S32H-535BS32複動
104,850
取扱い終了
返品不可
54106726CY1S32H-642BS32複動
107,150
取扱い終了
返品不可
54106744CY1S32H-720--
103,450
取扱い終了
返品不可
54106753CY1S32H-86532複動
106,900
取扱い終了
返品不可
54106762CY1S32H-890BS32複動
112,900
取扱い終了
返品不可
54106771CY1S32H-91032複動
108,050
取扱い終了
返品不可
54106787CY1S32H-940--
108,050
取扱い終了
返品不可
54106796CY1S32L-120032複動
98,400
取扱い終了
返品不可
54106805CY1S32L-12532複動
74,250
取扱い終了
返品不可
54106814CY1S32L-135032複動
103,000
取扱い終了
返品不可
54106823CY1S32L-145032複動
105,300
取扱い終了
返品不可
54106832CY1S32L-1450B32複動
117,300
取扱い終了
返品不可
54106841CY1S32L-16532複動
75,400
取扱い終了
返品不可
54106857CY1S32L-18532複動
75,400
取扱い終了
返品不可
54106866CY1S32L-5032複動
73,100
取扱い終了
返品不可
54106875CY1S32L-870B--
103,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54106735CY1S32H-71049148216CY1SG32-710ZCY1S32H-710 CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受( SMC 49148216CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(SMC1個
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする