曜日別特売
CY1S32-Z-PS マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3 SMC 54106884

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3CY1S32-Z-PS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はリード線・ポートねじの種類・配管形式など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
54106884
品番
CY1S32-Z-PS
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

付属品
グリースパック
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする