クリーンロッドレスシリンダ CYP32

クリーンロッドレスシリンダ CYP32 - SMCクリーンロッドレスシリンダ CYP32 - SMCクリーンロッドレスシリンダ CYP32 - SMCクリーンロッドレスシリンダ CYP32 - SMCクリーンロッドレスシリンダ CYP32 - SMCクリーンロッドレスシリンダ CYP32 - SMCクリーンロッドレスシリンダ CYP32 - SMCクリーンロッドレスシリンダ CYP32 - SMC

・クリーン環境内での低発塵搬送。
・シリンダチューブ外周面の非接触構造およびステンレス製リニアガイド(特殊処理)により、高いクリーン度を実現。
・12-CY3B(メーカー従来品)と比べ、真空引きなしでも発塵量を1/20に低減。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
配管ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54143223CYP32-100S-Y59A100(-) 0.5Y59A(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
171,550
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143232CYP32-100-Y59B100(-) 0.5Y59B(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
171,440
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143241CYP32-150L-Y59B150(-) 0.5Y59B(-) 2ヶ付(L) c:作動方向/右、d:作動方向/左
176,550
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143257CYP32-150R-Y7BW150(-) 0.5Y7BW(-) 2ヶ付(R) e:作動方向/右、f:作動方向/左
178,420
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143266CYP32-150S-Y59AL150(L) 3Y59A(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
177,320
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143275CYP32-150S-Y7BWL150(L) 3Y7BW(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
179,080
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143284CYP32-150S-Z73L150(L) 3Z73(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
175,010
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143293CYP32-150-Y59BZ150(Z) 5Y59B(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
177,870
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143302CYP32-150-Y69B150(-) 0.5Y69B(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
176,550
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143311CYP32-150-Y7BW150(-) 0.5Y7BW(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
178,420
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143327CYP32-150-Y7BWL150(L) 3Y7BW(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
179,080
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143336CYP32-150-Y7BWZ150(Z) 5Y7BW(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
179,740
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143345CYP32-200R-Y59B200(-) 0.5Y59B(-) 2ヶ付(R) e:作動方向/右、f:作動方向/左
181,670
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143354CYP32-200S-Y59B200(-) 0.5Y59B(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
181,670
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143363CYP32-200S-Y7BW200(-) 0.5Y7BW(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
183,540
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143372CYP32-200-Y59A200(-) 0.5Y59A(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
181,780
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143381CYP32-200-Y69A200(-) 0.5Y69A(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
181,780
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143397CYP32-200-Y69B200(-) 0.5Y69B(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
181,670
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143406CYP32-200-Y7BW200(-) 0.5Y7BW(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
183,540
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143415CYP32-250L-Z73250(-) 0.5Z73(-) 2ヶ付(L) c:作動方向/右、d:作動方向/左
184,580
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143424CYP32-250-Y59B250(-) 0.5Y59B(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
186,780
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143433CYP32-300S-Y59B300(-) 0.5Y59B(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
191,900
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143442CYP32-300S-Y7BWL300(L) 3Y7BW(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
194,430
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143451CYP32-300-Y7BW300(-) 0.5Y7BW(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
193,770
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143467CYP32-350L-Y69BLS350(L) 3Y69B(S) 1ヶ付(L) c:作動方向/右、d:作動方向/左
194,100
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143476CYP32-350L-Y69BS350(-) 0.5Y69B(S) 1ヶ付(L) c:作動方向/右、d:作動方向/左
193,770
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143485CYP32-350L-Y7BW350(-) 0.5Y7BW(-) 2ヶ付(L) c:作動方向/右、d:作動方向/左
198,880
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143494CYP32-350S-Y59A350(-) 0.5Y59A(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
197,120
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143503CYP32-350-Y7BW350(-) 0.5Y7BW(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
198,880
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143512CYP32-400L-Y59A400(-) 0.5Y59A(-) 2ヶ付(L) c:作動方向/右、d:作動方向/左
202,240
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143521CYP32-400-Y69A400(-) 0.5Y69A(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
202,240
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143537CYP32-400-Y69BS400(-) 0.5Y69B(S) 1ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
198,880
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143546CYP32-400-Y7NW400(-) 0.5Y7NW(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
204,000
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143555CYP32-450S-Y59BL450(L) 3Y59B(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
207,900
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143564CYP32-450S-Y7BWL450(L) 3Y7BW(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
209,770
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143573CYP32-500R-Z73L500(L) 3Z73(-) 2ヶ付(R) e:作動方向/右、f:作動方向/左
210,820
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143582CYP32-500S-Z73L500(L) 3Z73(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
210,820
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143591CYP32-500-Y59AL500(L) 3Y59A(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
213,130
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143607CYP32-500-Y69B500(-) 0.5Y69B(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
212,360
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143616CYP32-600R-Y7NW600(-) 0.5Y7NW(-) 2ヶ付(R) e:作動方向/右、f:作動方向/左
224,460
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143625CYP32-600S-Y7BWL600(L) 3Y7BW(-) 2ヶ付(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左
225,120
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143634CYP32-600-Y59A600(-) 0.5Y59A(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
222,700
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
54143643CYP32-700-Y7BW700(-) 0.5Y7BW(-) 2ヶ付(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
234,690
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする