ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB10 - SMC

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動材質(シール)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54270501HYB100R-100(-) 標準グリース(非食品用)100
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54270517HYB100R-150(-) 標準グリース(非食品用)150
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54270526HYB100R-150F(F) 食品用グリース150
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54270535HYB100R-25(-) 標準グリース(非食品用)25
38,010
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54270544HYB100R-25F(F) 食品用グリース25
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54270553HYB100R-40(-) 標準グリース(非食品用)40
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54270562HYB100R-50(-) 標準グリース(非食品用)50
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする