ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB50

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB50 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54271253HYB50H-100(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)100
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271262HYB50H-100F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース100
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271271HYB50H-150(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)150
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271287HYB50H-200(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)200
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271296HYB50H-250(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)250
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271305HYB50H-25F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース25
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271323HYB50H-300(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)300
30,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271341HYB50R-125(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)125
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271357HYB50R-150(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)150
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271366HYB50R-200F(R) NBR(F) 食品用グリース200
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271375HYB50R-25F(R) NBR(F) 食品用グリース25
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271384HYB50R-50(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)50
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271393HYB50R-75(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)75
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271314HYB50H-270(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)270
30,800
取扱い終了
返品不可
54271332HYB50R-100F(R) NBR(F) 食品用グリース100
22,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする