ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB63

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB63 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB63 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB63 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB63 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB63 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB63 - SMC

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54271402HYB63H-200(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)200
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271411HYB63R-100F(R) NBR(F) 食品用グリース100
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271427HYB63R-200(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)200
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271436HYB63R-25(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)25
23,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271445HYB63R-50F(R) NBR(F) 食品用グリース50
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271454HYB63R-75(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)75
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする