ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB80

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB80 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB80 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB80 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB80 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HYB80 - SMC

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
グリス種類
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54271472HYB80H-85(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)85
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271481HYB80R-125(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)125
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271497HYB80R-125F(R) NBR(F) 食品用グリース125
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271506HYB80R-75(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)75
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271515HYB80R-85(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)85
36,690
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271463HYB80H-200F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース200
46,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする