曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54271682HYCB50H-400F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(-) Rc400
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271691HYCB50H-450(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc450
46,480
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271707HYCB50H-450F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(-) Rc450
48,790
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271716HYCB50H-500(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc500
46,480
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271725HYCB50R-150F(R) NBR(F) 食品用グリース(-) Rc150
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271734HYCB50R-200F(R) NBR(F) 食品用グリース(-) Rc200
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271743HYCB50R-210(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc210
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271752HYCB50R-25(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc25
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271761HYCB50R-400(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc400
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271777HYCB50R-400F(R) NBR(F) 食品用グリース(-) Rc400
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271786HYCB50R-450(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc450
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271795HYCB50R-450F(R) NBR(F) 食品用グリース(-) Rc450
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271804HYCB50TNR-160F(R) NBR(F) 食品用グリース(TN) NPT160
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする