曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB6

ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB6 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB6 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB6 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB6 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB6 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(シール)
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54271813HYCB63H-400F400(H) 外部FKM(F) 食品用グリース
52,580
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271822HYCB63R-200F200(R) NBR(F) 食品用グリース
41,030
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271831HYCB63R-2525(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)
31,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271847HYCB63R-250250(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54271856HYCB63R-75F75(R) NBR(F) 食品用グリース
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする