曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB8

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB8 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB8 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB8 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB8 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDB8 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54273563HYDB80H-100F-G5BAL(H) 外部FKM(F) 食品用グリース100
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54273572HYDB80R-200-G5BAL(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)200
53,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54273581HYDB80R-250(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)250
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54273597HYDB80R-25F(R) NBR(F) 食品用グリース25
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54273606HYDB80R-25F-G5BAL(R) NBR(F) 食品用グリース25
49,560
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする