曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG5

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG5 - SMC

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54277011HYDG50H-100-F6B(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)100
116,330
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277027HYDG50H-100-F6BL(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)100
117,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277036HYDG50H-100-F6NL(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)100
117,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277045HYDG50H-150(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)150
117,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277054HYDG50H-150F-F6B(H) 外部FKM(F) 食品用グリース150
127,880
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277063HYDG50H-150F-F6BL(H) 外部FKM(F) 食品用グリース150
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277072HYDG50H-150F-F6PZ(H) 外部FKM(F) 食品用グリース150
129,420
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277081HYDG50H-200F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース200
128,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277097HYDG50H-200F-F6NZ(H) 外部FKM(F) 食品用グリース200
139,370
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277106HYDG50H-25F-F6NL(H) 外部FKM(F) 食品用グリース25
103,790
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277115HYDG50H-50-F6B(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)50
106,370
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277124HYDG50H-50-F6BL(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)50
107,140
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277133HYDG50H-50F-F6NL(H) 外部FKM(F) 食品用グリース50
108,790
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277142HYDG50R-100-F6B(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)100
110,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277151HYDG50R-100F-F6B(R) NBR(F) 食品用グリース100
112,260
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277167HYDG50R-100F-F6BL(R) NBR(F) 食品用グリース100
113,030
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277176HYDG50R-100F-F6N(R) NBR(F) 食品用グリース100
112,480
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277185HYDG50R-150-F6BL(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)150
121,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277194HYDG50R-150F-F6B(R) NBR(F) 食品用グリース150
122,270
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277203HYDG50R-150F-F6N(R) NBR(F) 食品用グリース150
122,490
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277212HYDG50R-200-F6B(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)200
130,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277221HYDG50R-200F-F6BL(R) NBR(F) 食品用グリース200
132,990
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277237HYDG50R-25-F6N(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)25
95,980
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277246HYDG50R-25F-F6BZS(R) NBR(F) 食品用グリース25
93,450
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277255HYDG50R-30F(R) NBR(F) 食品用グリース30
93,170
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277264HYDG50R-30F-F6B(R) NBR(F) 食品用グリース30
102,300
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277273HYDG50R-40F(R) NBR(F) 食品用グリース40
93,170
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277282HYDG50R-40-F6BZ(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)40
102,190
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277291HYDG50R-40F-F6BL(R) NBR(F) 食品用グリース40
103,070
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277307HYDG50R-50-F6B(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)50
100,760
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277316HYDG50R-50-F6BLS(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)50
96,580
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277325HYDG50R-50F-F6BLS(R) NBR(F) 食品用グリース50
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277334HYDG50R-50F-F6BS(R) NBR(F) 食品用グリース50
97,740
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277343HYDG50R-75F(R) NBR(F) 食品用グリース75
103,130
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277352HYDG50R-75-F6BLS(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)75
106,540
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277361HYDG50R-75-F6BS(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)75
106,150
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277377HYDG50R-75F-F6BLS(R) NBR(F) 食品用グリース75
108,080
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277386HYDG50R-75F-F6BS(R) NBR(F) 食品用グリース75
107,690
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54277395HYDG50R-80F-F6B(R) NBR(F) 食品用グリース80
112,260
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする