ハイジェニックデザインシリンダ HYG25

ハイジェニックデザインシリンダ HYG25 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG25 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG25 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG25 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG25 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG25 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG25 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG25 - SMC

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54279547HYG25H-10(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)10
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279556HYG25H-100F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース100
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279565HYG25H-125(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)125
62,430
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279574HYG25H-20F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース20
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279583HYG25H-30(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)30
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279592HYG25H-30F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース30
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279601HYG25R-10(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)10
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279617HYG25R-10F(R) NBR(F) 食品用グリース10
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279626HYG25R-125(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)125
59,900
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279635HYG25R-200(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)200
67,540
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279644HYG25R-25(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)25
41,640
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする