ハイジェニックデザインシリンダ HYG50

ハイジェニックデザインシリンダ HYG50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG50 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG50 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54279854HYG50H-40F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース40
94,220
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279863HYG50H-50(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)50
92,680
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279872HYG50H-50F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース50
94,220
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279881HYG50H-90F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース90
104,170
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279897HYG50H-95(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)95
102,630
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279906HYG50R-25F(R) NBR(F) 食品用グリース25
83,600
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279915HYG50R-35(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)35
87,070
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279924HYG50R-40F(R) NBR(F) 食品用グリース40
88,610
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする