曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ HYG63

ハイジェニックデザインシリンダ HYG63 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG63 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG63 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG63 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG63 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG63 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG63 - SMCハイジェニックデザインシリンダ HYG63 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54279933HYG63H-150(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc150
127,930
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279942HYG63H-150F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(-) Rc150
129,640
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279951HYG63H-50(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc50
104,940
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279967HYG63H-50F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(-) Rc50
106,650
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279976HYG63R-100F(R) NBR(F) 食品用グリース(-) Rc100
112,200
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279985HYG63R-125(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc125
121,990
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54279994HYG63R-135(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc135
121,990
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280003HYG63R-140(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc140
121,990
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280012HYG63R-150(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc150
121,990
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280021HYG63R-200(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc200
133,490
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280037HYG63R-50(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc50
99,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280046HYG63R-75(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) Rc75
110,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280055HYG63TNR-150(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(TN) NPT150
121,990
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする