ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
材質(シール)
グリス種類
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54280064HYQB20H-2020(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ20
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280073HYQB20H-25FM20(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(M) おねじ25
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280082HYQB20H-30FM20(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(M) おねじ30
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280091HYQB20H-40FM20(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(M) おねじ40
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280107HYQB20H-50F20(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(-) めねじ50
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280116HYQB20H-5F20(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(-) めねじ5
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280125HYQB20R-50F20(R) NBR(F) 食品用グリース(-) めねじ50
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280134HYQB20R-5F20(R) NBR(F) 食品用グリース(-) めねじ5
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280143HYQB20R-5M20(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ5
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280152HYQB25H-10FM25(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(M) おねじ10
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280161HYQB25H-5025(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ50
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280177HYQB25H-50FM25(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(M) おねじ50
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280186HYQB25R-1025(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ10
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280195HYQB25R-10FM25(R) NBR(F) 食品用グリース(M) おねじ10
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280204HYQB25R-10M25(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ10
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280213HYQB25R-15M25(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ15
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280222HYQB25R-3025(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ30
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280231HYQB25R-32FM25(R) NBR(F) 食品用グリース(M) おねじ32
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280247HYQB25R-40FM25(R) NBR(F) 食品用グリース(M) おねじ40
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280256HYQB25R-45FM25(R) NBR(F) 食品用グリース(M) おねじ45
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280265HYQB25R-5025(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ50
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする