曜日別特売

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB3

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB3 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB3 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB3 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB3 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB3 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB3 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB3 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB3 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54280274HYQB32H-100M(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ100
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280283HYQB32H-50(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ50
24,090
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280292HYQB32H-75F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(-) めねじ75
27,230
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280301HYQB32R-10(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ10
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280317HYQB32R-100F(R) NBR(F) 食品用グリース(-) めねじ100
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280326HYQB32R-40(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ40
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280335HYQB32R-45FM(R) NBR(F) 食品用グリース(M) おねじ45
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280344HYQB32R-75F(R) NBR(F) 食品用グリース(-) めねじ75
25,080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする