ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB4 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54280353HYQB40H-50FM(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(M) おねじ50
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280362HYQB40H-50M(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ50
28,550
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280371HYQB40R-100F(R) NBR(F) 食品用グリース(-) めねじ100
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280387HYQB40R-20FM(R) NBR(F) 食品用グリース(M) おねじ20
24,860
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280396HYQB40R-25FM(R) NBR(F) 食品用グリース(M) おねじ25
25,140
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280405HYQB40R-30FM(R) NBR(F) 食品用グリース(M) おねじ30
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280414HYQB40R-35(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ35
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280423HYQB40R-95F(R) NBR(F) 食品用グリース(-) めねじ95
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする