ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB5

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB5 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB5 - SMC

洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54280432HYQB50H-100(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ100
36,140
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280441HYQB50H-100F(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(-) めねじ100
36,850
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280457HYQB50H-100M(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ100
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280466HYQB50H-20FM(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(M) おねじ20
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280475HYQB50R-10M(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ10
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280484HYQB50R-15FM(R) NBR(F) 食品用グリース(M) おねじ15
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280493HYQB50R-25(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ25
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280502HYQB50R-45F(R) NBR(F) 食品用グリース(-) めねじ45
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280511HYQB50R-45FM(R) NBR(F) 食品用グリース(M) おねじ45
29,760
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする