ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB6

ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB6 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB6 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB6 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB6 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB6 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB6 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB6 - SMCハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB6 - SMC

・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。
・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、
HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)

シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
グリス種類
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54280527HYQB63H-20M(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ20
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280536HYQB63H-75FM(H) 外部FKM(F) 食品用グリース(M) おねじ75
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280545HYQB63H-75M(H) 外部FKM(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ75
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280554HYQB63R-20(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ20
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280563HYQB63R-20M(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ20
32,070
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280572HYQB63R-60M(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ60
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280581HYQB63R-75(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(-) めねじ75
39,160
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54280597HYQB63R-75M(R) NBR(-) 標準グリース(非食品用)(M) おねじ75
40,100
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする