SMC
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)
【ON】(3)36~2600
ねじの種類
(N)NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(接液部)
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54296444
IF313-N10-01
CADデータダウンロード
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(0)NBR
(Q)CE対応
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296453
IF313-N10-10
CADデータダウンロード
【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM
-
¥
31,570
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください