AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
- 取付
- ブラケット付
- ボディサイズ
- 40
- 管接続口径
- 1/2
- ねじの種類
- Rc
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 表示単位
- 製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
- ドレン排出口
- ドレンコック付
- ろ過度(μm)
- 40
- 流れ方向
- 左→右
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ケース
- 金属ケース
- 圧力計
- 圧力計なし
- 排気機構
- リリーフタイプ
- 逆流機能
- 逆流機能なし
- フロート式オートドレン
- N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
- 内容量
- 1個
FRLユニット の新着商品
カテゴリ










