SMC
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
ボディサイズ
(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
ランプ
ターミナルボックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54296916
IFW550-03-03
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
(3) ネオンランプ付(AC220V用 赤)
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
¥
17,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296925
IFW550-04-00-Q
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(0) ランプなし
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
¥
16,390
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296934
IFW550-04-24
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)
(2) ターミナルボックス付(1b接点)
¥
20,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296943
IFW550-04-76-Q
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)
(7) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1b接点)
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296952
IFW550-04-86-Q
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)
(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
¥
20,410
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296961
IFW550-F06-00
CADデータダウンロード
(06) 3/4
(F) G
(0) ランプなし
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
¥
16,060
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296977
IFW550-F06-04
CADデータダウンロード
(06) 3/4
(F) G
(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
¥
17,880
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296986
IFW550-F06-86
CADデータダウンロード
(06) 3/4
(F) G
(6) LEDランプ付(DC24V用 緑)
(8) ターミナルボックス付(DC24V用、-COM、1a接点)
¥
20,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54296995
IFW550-N06-00-Q
CADデータダウンロード
(06) 3/4
(N) NPT
(0) ランプなし
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
¥
16,390
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください