曜日別特売
IFW550-F06-04 フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55 SMC 54296977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW55

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はねじの種類・CE-対応品・接続口径など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじの種類
(F) G
接続口径
(06) 3/4
注文コード
54296977
品番
IFW550-F06-04
参考基準価格(税別)¥17,880販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。

接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(F) G
ランプ
(4) ネオンランプ付(AC220V用 緑)
ターミナルボックス
(0) ターミナルボックスなし(1ab接点)
ボディサイズ
(50) 50L/minタイプ、20~50L/min

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする